カットソー 七分袖 レディース 事務服

カットソー 七分袖 レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)カットソー 七分袖 レディース 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ジャケットやベストに合わせやすい、七分袖のレディースカットソー。
なめらかでソフトな風合いのニット素材を使用し、淡色でも透けにくく一枚でも美しく着用できます。
ボウタイリボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが可能。
汚れが落ちやすいSR(ソイルリリース)加工素材で、清潔感をキープ。
カラーは2色展開で、制服や事務服としてもおすすめです。

用途接客・オフィス事務 向け仕様左胸ポケット(ネームループ付き)・バストガード(隠しボタン付き)・脇下汗脇パッド・ホームクリーニング規格女性用混率(%)【本体】ポリエステル100% 【別布】ポリエステル100%機能吸汗・速乾・防汚・防透・UVカット生地SERENE KNIT/ セリーン・ニット内容量1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440935GCSL-2404-A3ベージュSS873539
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60440951GCSL-2404-A3ベージュS913639.5
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60440960GCSL-2404-A3ベージュM953740
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60440969GCSL-2404-A3ベージュL993840.5
10,000
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
60440978GCSL-2404-A3ベージュLL10539.541
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60440987GCSL-2404-A3ベージュ3L1114141.5
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60440996GCSL-2404-A3ベージュ4L11742.542
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60441005GCSL-2404-A3ベージュ5L1234442.5
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60441021GCSL-2404-K3ネイビーSS873539
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60441030GCSL-2404-K3ネイビーS913639.5
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60441039GCSL-2404-K3ネイビーM953740
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60441048GCSL-2404-K3ネイビーL993840.5
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60441057GCSL-2404-K3ネイビーLL10539.541
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60441066GCSL-2404-K3ネイビー3L1114141.5
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60441075GCSL-2404-K3ネイビー4L11742.542
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
60441091GCSL-2404-K3ネイビー5L1234442.5
10,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする