ゼピール
首掛けスピーカー 木聲(きこえ)
家中どこにいても耳元で音が聴ける。
首掛けとスタンドの2WAYで使用できる。
ソフトな音質の「鑑賞モード」と声が聞き取りやすい「はっきり音モード」を搭載。
首掛けスピーカーは軽量設計の195g
付属品
電源アダプター×2、電源ケーブル×2、接続ケーブル
質量(g)
本体:195、送信機:47、スタンド:180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】195×56×184【送信機】80×80×20【スタンド】204×110×55
最大出力
1W+1W、1.8W+1.8W(スタンドセット時)
充電時間(時間)
3
スピーカー
直径25mmコーン型×2
出力端子
直径3.5mmステレオミニジャック
防滴構造
IPX4相当
無線
2.4GHzワイヤレス、Bluetooth Ver5.3
通信距離(m)
10
再生時間(時間)
3.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60441161
ZQS-30B-W
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください