DJI
DJI Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック
Osmo 360と組み合わせて使用すると、セルフィー スティックが映像から消え、劇的な三人称視点を可能にします。軽量設計で手のひらサイズに折りたたむことができ、どこにでも持ち運びが簡単です。
セット内容
Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック×1
質量(g)
101
対応機種
DJI Osmo 360
長さL×直径(mm×Φmm)
【展開時】700×24、【折畳時】181×24
内容量
1個
注意
※ハンドヘルドでの使用のみを推奨します。強い振動のある環境では使用しないでください。車両搭載用途(例:オートバイや車)では、高強度カーボンファイバー製インビジブル セルフィー スティックを適切な安定化アクセサリーと一緒に使用してください。
※セルフィー スティックを収納する前に、砂やその他の異物を表面から取り除いてください。セルフィー スティックが海水に触れた場合は、真水で洗い流し、収納する前に十分に乾燥させてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60440391
7224111165
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください