DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター

DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター DJI DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター DJI DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター DJI DJI Osmo 360 透明レンズプロテクター DJI

Osmo 360専用に設計されており、レンズにしっかりとフィットし、過酷な条件での撮影時に安心感を提供する効果的な保護を提供します。多層コーティングされたガラスとプロフェッショナルな光学設計により、画質の損失を最小限に抑え、360°ショットが鮮明で鮮やかに保たれます。

セット内容Osmo 360 透明レンズプロテクター×2 / Osmo レンズクリーニングクロス×1 質量(g)4(2個) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×18.5×41 対応機種DJI Osmo 360 内容量1個
注意
※1. 透明レンズプロテクターを水中で使用しないでください。
※2. 使用前に、プロテクターとその包装の両面が清潔であることを注意深く確認してください。レンズ表面の汚れや傷は画質に影響を与える可能性があります。
※3. レンズプロテクターとカメラの両方が完全に乾いていることを確認してください。雪、水、霧などの湿度の高い環境では、湿気がプロテクターを曇らせることがあります。曇りが発生した場合は、付属のクリーニングクロスまたは柔らかい布でレンズを拭いてください。
※4. このアクセサリーはラバー レンズ プロテクターと同時に使用することはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60440409 7224114685
オープン
1,900
2,090 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする