DJI
DJI Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント
全金属構造で作られたこの頑丈なマウントは、激しい振動の中でもカメラをしっかりと安全に保持します。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。
用途
撮影に
セット内容
Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント×1 / ラバースペーサー×1 / 六角レンチ×1
質量(g)
202
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×64×50
対応機種
DJI Osmo 360
内容量
1個
注意
※長時間の高周波振動によるカメラの脱落を防ぐために、すべての接続ポイントがしっかりと締められていることを確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60440339
7224111110
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください