曜日別特売

DJI Osmo 三人称視点ヘルメットマウントキット

DJI Osmo 三人称視点ヘルメットマウントキット - DJIDJI Osmo 三人称視点ヘルメットマウントキット - DJIDJI Osmo 三人称視点ヘルメットマウントキット - DJIDJI Osmo 三人称視点ヘルメットマウントキット - DJI

カーブベースはヘルメットにぴったりとフィットし、しっかりと固定されます。高強度カーボンファイバー製ストレートロッドと組み合わせることで、独特の三人称視点のトラッキングが可能になります。

セット内容Osmo カーブ粘着ベース Max×1 / 28cm カーボンファイバーストレートロッド×1 / 1/4 インチネジ対応 二股アダプター×1 / Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント×1 / Osmo 止めねじ×1 / ネジロックレンチ×1 / 六角レンチ×1質量(g)【1/4 インチネジ対応 二股アダプター】9、【28cm カーボンファイバー製ストレートロッド】45、【Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント】16、【Osmo 止めねじ】12、【Osmo 粘着式カーブ ベース マックス】17、【六角レンチ】8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1/4 インチネジ対応 二股アダプター】32×18×18、【28cm カーボンファイバー製ストレートロッド】291×17×23、【Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント】41×21×34、【Osmo 止めねじ】13.3×23×55.6、【Osmo 粘着式カーブ ベース マックス】50×55×24、【六角レンチ】53×97×16対応機種DJI Osmo 360内容量1個
注意
※1. ベースを取り付ける際は、30秒以上しっかりと押し、30分間放置して接着を確保してください。
※2. この製品は、清潔で曲面のある表面に一度だけ使用することを目的としています。表面が十分に滑らかでない場合は、付属の接着パッドを先に貼り付けてからベースを取り付けてください。
※3. 理想的な適用温度は-10℃から40℃の間です。
※4. 装着後は、移動中の大きな衝撃による揺れやずれを防ぐために、ロックナットをしっかりと締めてください。
※5. 360°撮影中、カメラの底部がヘルメットに向かっている場合、必要な最小ステッチ距離よりも近くなることがあります。底部での近距離ステッチの欠陥を避けるために、角度と構図を調整してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604404277224115170
オープン
6,000
6,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする