DJI Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック

DJI Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック DJI DJI Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック DJI DJI Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック DJI DJI Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック DJI

Osmo 360と組み合わせて使用すると、セルフィー スティックが映像から消え、劇的な三人称視点を可能にします。高強度カーボンファイバー製で、軽量かつ耐久性があり、激しいアクション中でも信頼性があります。

用途撮影に セット内容Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック×1 対応機種DJI Osmo 360 長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1000×27、【折畳時】278×27 内容量1個
注意
※セルフィー スティックを収納する前に、砂やその他の異物を表面から取り除いてください。セルフィー スティックが海水に触れた場合は、真水で洗い流し、収納する前に十分に乾燥させてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60440357 7224111134
オープン
7,700
8,470 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする