曜日別特売

DJI Osmo 2.5m エクステンデッド カーボンファイバー セルフィー スティック

DJI Osmo 2.5m エクステンデッド カーボンファイバー セルフィー スティック - DJIDJI Osmo 2.5m エクステンデッド カーボンファイバー セルフィー スティック - DJIDJI Osmo 2.5m エクステンデッド カーボンファイバー セルフィー スティック - DJIDJI Osmo 2.5m エクステンデッド カーボンファイバー セルフィー スティック - DJI

Osmo 360と組み合わせると、ドローン映像を思わせる特別なサイドトラッキングビューを提供し、壮大な360°映像を簡単に撮影できます。高強度カーボンファイバー製で、軽量かつ耐久性があり、激しいアクション中でも信頼性があります。

用途撮影にセット内容Osmo 2.5m エクステンデッド カーボンファイバー セルフィー スティック×1質量(g)428対応機種DJI Osmo 360長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】2500×41、【折畳時】402×41内容量1個
注意
※セルフィー スティックを収納する前に、砂やその他の異物を表面から取り除いてください。セルフィー スティックが海水に触れた場合は、真水で洗い流し、収納する前に十分に乾燥させてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604403667224111141
オープン
15,300
16,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする