曜日別特売

DJI Osmo デュアル ヘビーデューティ クランプ

DJI Osmo デュアル ヘビーデューティ クランプ - DJIDJI Osmo デュアル ヘビーデューティ クランプ - DJIDJI Osmo デュアル ヘビーデューティ クランプ - DJI

素早く締め付けることができ、堅牢性に優れたこのクランプは、モーターサイクル ヘビーデューティー マウントと高強度カーボンファイバー製インビジブル セルフィー スティックと組み合わせて、安全で安定した第三者視点のバイク撮影を実現します。片端は簡単に1/4インチのネジ穴に変換でき、汎用性が向上します。
* 別売りです。

用途撮影にセット内容Osmo デュアル ヘビーデューティ クランプ×1 / Osmo 止めねじ×1 / ボールヘッド対応二股アダプター×1 / ボールヘッド対応 1/4インチネジアダプター×1質量(g)305寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×37対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3内容量1個
注意
※三人称視点のバイク撮影には、Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブル セルフィー スティックと一緒に使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604403487224111127
オープン
8,500
9,350(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする