曜日別特売

DJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント

DJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント - DJIDJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント - DJIDJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント - DJIDJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント - DJI

位置決めクリップを搭載したマグネット クイックリリース設計を採用し、耐衝撃性が大幅に向上し、カメラをしっかりと取り付けます。底部のアダプター部分の構造は、一般のアクションカメラアクセサリーを取り付けられ、様々な種類の用途に対応できます。

セット内容Osmo クイックリリース式アダプターマウント×1質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40.2×21×34.2対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604404007224114678
オープン
6,200
6,820(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする