曜日別特売

DJI Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス

DJI Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス - DJIDJI Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス - DJIDJI Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス - DJIDJI Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス - DJI

このマウントは、独自のシリカゲル素材を使用し、快適な装着感で柔軟に変形することができ、ハンズフリーでFPV映像を撮影できます。より快適な装着感を提供するために大きなサイズで設計され、ストラップと組み合わせて安定性を向上させています。

セット内容Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス×1 / チェストストラップ×1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)【Osmo 止めねじ】12、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【Osmo 止めねじ】13.3×23×55.6、【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】 260×185×50対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3ホース長さ(mm)【Osmo吊り下げ式ネックマウントマックス】560内容量1個
注意
※ロッククライミングやダイビングなど、特定のエクストリームスポーツを行う際には、注意してください。窒息の危険性を回避するため、首周りに巻き込まれるような異物がないか確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604404361565998507
オープン
3,900
4,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする