曜日別特売

DJI Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック

DJI Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック - DJIDJI Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック - DJIDJI Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック - DJIDJI Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック - DJI

固定された360°撮影用に設計されたこの三脚付きセルフィー スティックは、最適な角度から広大なシーンを安定してキャプチャします。軽量で耐久性のあるボディは素早く展開し、スムーズで効率的な撮影体験を保証します。

用途撮影にセット内容Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック×1質量(g)378対応機種DJI Osmo 360長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1600×502、【折畳時】347×38内容量1個
注意
※?風のない環境で安定した水平な表面に適しています。動いている間は使用しないでください。
※1. 三脚を折りたたむ際に指を挟まないように注意してください。
※2. 使用中は三脚を安定した風のない表面に置いてください。
※3. セルフィー スティックを収納する前に、表面の砂やゴミを取り除いてください。セルフィー スティックが海水に触れた場合は、真水で洗い流し、収納する前に十分に乾燥させてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604403757224111158
オープン
3,900
4,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする