曜日別特売

ベースダウンライト 鏡面マットコーン

ベースダウンライト 鏡面マットコーン - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 鏡面マットコーン - ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 鏡面マットコーン - ENDO(遠藤照明)

Φ75で2000lmのハイパワー
明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ
光束アップにより高演色タイプに統一
点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション
眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ
同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。
統一感のある天井デザインが可能です。

仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9埋め込み深さ(mm)114光色白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)1511LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60441276ERD6930WA
16,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする