曜日別特売

シーリングファン

シーリングファン - 東京メタルシーリングファン - 東京メタル

引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。
茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。
傾斜天井15度まで使用可能です。

長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442247TKM42BP5Z2
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする