LED寿命は約50,000時間
IP65レベル防水防塵
最大光強度2500cd
落下試験1m
ボタン長押しでUVモードへ切り替え
ボタンダブルクリックでストロボ点滅、SOS点滅モードに切り替え。
18650 2600mAhリチウムイオン充電池内蔵。
充電口USBはTYPE-Cです。
7種類のモード(高/中/低/エコ/UV/ストロボ/SOS点滅)
電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電
ワンタッチスイッチで0.5秒長押しでオン/オフ切り替え可能。
360°回転クリップ付き。
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
スマートボタンの色で残量が分かる。