曜日別特売

首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用

首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 - Nicron(ニクロン)

IP65レベル防水防塵
ストロボ点滅
SOS点滅
UVライト搭載モデル
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。単3電池×2本(別売)でも使用可

用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/スペア防水防塵Oリング材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)132(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)D奥行37×W幅67×H高193保証期間購入から1年間内容量1個
注意
※ライトを直接直視しないでください。
※お子様の手の届かないところへ保管してください。
※長時間使用しない場合でもバッテリーを長く使用していただくため三か月毎に一度充電をお願いします。
※長期間に渡り使用しない場合はバッテリーを本体から取り出してください
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また保証対象外となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電池
明るさ
照射距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440479B74UV140ルーメン(1時間)/70ルーメン(2.5時間)/40ルーメン(7時間)700ルーメン(1時間)/250ルーメン(2.5時間)/100ルーメン(7時間)(最大)66
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
60440488B74 camo迷彩100ルーメン(4時間)/30ルーメン(20時間)/10ルーメン(35時間)600ルーメン(1時間)/250ルーメン(2.5時間)/100ルーメン(7時間)(最大)126
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする