Nicron(ニクロン)
首振りLEDライト 充電式
IP65レベル防水防塵
ストロボ点滅
SOS点滅
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り
スリムペン型
SUMSUNG社製LED
リチウムイオン電池内蔵
単4電池×2本使用(別売)でも使用可能
用途
整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
仕様
光強度(カンデラ):650、落下試験(m):1
付属品
なし
材質
超硬アルミ合金ボディ
寸法(mm)
全長(首振)140×幅(首振)31×全長(直)152×直径17
色
黒
質量(g)
(パッケージ込み)90、(電池別)52
パッケージサイズ(mm)
D奥行27×W幅68×H高212
保証期間
購入から1年間
明るさ
150ルーメン(2.5時間)/60ルーメン(8時間)
内容量
1個
注意
※ライトを直接直視しないでください。
※お子様の手の届かないところへ保管してください。
※長期間に渡り使用しない場合は電池を本体から取り出してください。
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また保証対象外となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60440497
B73R
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください