フォーカススリムタクティカルライト 1000LM

フォーカススリムタクティカルライト 1000LM - Nicron(ニクロン)フォーカススリムタクティカルライト 1000LM - Nicron(ニクロン)フォーカススリムタクティカルライト 1000LM - Nicron(ニクロン)フォーカススリムタクティカルライト 1000LM - Nicron(ニクロン)フォーカススリムタクティカルライト 1000LM - Nicron(ニクロン)フォーカススリムタクティカルライト 1000LM - Nicron(ニクロン)フォーカススリムタクティカルライト 1000LM - Nicron(ニクロン)フォーカススリムタクティカルライト 1000LM - Nicron(ニクロン)

IP65レベル防水防塵
最大照射距離140m
最大光強度5000cd
ストロボ点滅
SOS点滅
ちょうどいいポケットサイズ
ストラップ装着可能
LED寿命は約50,000時間
スイッチ耐久1万回保護回路付き18650 3.6V 2700mah Li-ion充電池付属
USB差し込み口付き充電池で直接電池に充電
電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電
押しやすい後部ボタンで6つのモード
Samsung社製LED(最大1000LM)

用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様落下試験(m):1付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2700mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/ストラップ紐材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長116×最大直径26.4質量(g)(パッケージ込み)166、(バッテリー除く)90使用温度範囲(℃)-20~50パッケージサイズ(mm)D奥行42×W幅82×H高210保証期間購入から1年間明るさ1000ルーメン(3時間)/500ルーメン(4時間)/250ルーメン(6時間)/50ルーメン(24時間)内容量1個
注意
※ライトを直視しないでください。
※お子様の手の届かないところへ保管してください。
※長時間使用しない場合でもバッテリーを長く使用していただくため、三か月毎に一度充電をお願いします。
※長期間に渡り使用しない場合はバッテリーを本体から取り出してください。
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また、保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440506N8F
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする