曜日別特売

UV付ヘッドライト 1000LM

UV付ヘッドライト 1000LM - Nicron(ニクロン)UV付ヘッドライト 1000LM - Nicron(ニクロン)UV付ヘッドライト 1000LM - Nicron(ニクロン)UV付ヘッドライト 1000LM - Nicron(ニクロン)UV付ヘッドライト 1000LM - Nicron(ニクロン)UV付ヘッドライト 1000LM - Nicron(ニクロン)UV付ヘッドライト 1000LM - Nicron(ニクロン)UV付ヘッドライト 1000LM - Nicron(ニクロン)

LED寿命は約50,000時間
落下試験2m
耐水IPX7
18650 3350mAhリチウムイオン充電池内蔵
電池ホルダー直接USB差込充電
充電口USBはTYPE-Cです。
180°まで無段階で変更可能。
衝撃にも強い強硬アルミニウムボディ
ワンタッチスイッチで、白/UV/赤色ライト、充電残量確認機能付き。
10秒長押しで明るさの強弱が変更可能。
滑り止め付きヘッドバンド
Samsung社製LED(最大1000LM)

用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様最大光強度(カンデラ):2800材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)75直径(Φmm)42(最大)質量(g)240(パッケージ込み)、150(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~60パッケージサイズ(mm)D奥行58×W幅105×H高134保護等級IPX7使用電池18650 3350mAhリチウムイオン充電池保証期間購入から1年間電源タイプUSB差込充電明るさ(Lm)1000(2.5時間)/500(3時間)/250(6時間)/50(30時間)照射距離(m)105(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)2.5(1000Lm)/3(500Lm)/6(250Lm)/30(50Lm)内容量1個
注意
※ライトを直視しないでください。
※お子様の手の届かないところへ保管してください。
※長時間使用しない場合でもバッテリーを長く使用していただくため、三か月毎に一度充電をお願いします。
※/長期間に渡り使用しない場合はバッテリーを本体から取り出してください。
※お客様自身での修理分解はしないでください。
※予期せぬ事故の恐れがあります。また、保証対象外となります
※最大900ルーメン時は約3分後、温度制御システムにより自動で明るさが350ルーメンになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440531H35UV
オープン
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする