カクセー
クロスグランド COB スライドランタンライト
ランタンでも懐中電灯でも使える2WAYランタンライト。本体をスライドさせて懐中電灯とランタンを切替。持ち手の位置を付け替えることでランタンは自立させるだけでなく、引っ掛けて使うことも可能です。
仕様
【光量(lm)】ランタン:280、懐中電灯:78
材質
本体:ポリスチレン、帯:TPR、金具:ステンレス
質量(g)
270
電源
単3乾電池×3(別売り)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
伸長時:87×200、収納時:87×140
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60440305
XF-23
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください