曜日別特売

クロスグランド ミニフォーカスライト

クロスグランド ミニフォーカスライト - カクセークロスグランド ミニフォーカスライト - カクセークロスグランド ミニフォーカスライト - カクセークロスグランド ミニフォーカスライト - カクセークロスグランド ミニフォーカスライト - カクセークロスグランド ミニフォーカスライト - カクセー

携帯に便利なミニサイズのフォーカスライトです。先端を前後させることで光の範囲を変えることができます(集光⇔拡散)。また、本体側面にもLEDを搭載しており、用途に併せて発光位置を切替えてご使用ください。クリップ付きなので、バッグのベルトやポケットに挟んで使うことも可能です。
USB充電式なので、手軽にご使用いただけます。

仕様【光量(lm)】ランタン:110、懐中電灯:50付属品USBケーブル(Type-A-micro-B)材質本体:アルミニウム・ポリスチレン、電源ボタン:シリコーンゴム、クリップ:スチール質量(g)40電源リチウムイオン電池400mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×24×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440321XF-24
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする