垂直サイネージスタンド65

垂直サイネージスタンド65 - 一ノ坪垂直サイネージスタンド65 - 一ノ坪

遠くからでも視認性が高く、インフォメーション、サイネージに適した垂直設置スタンドです。ディスプレイ縦設置・横設置が可能です。※一部対応しないディスプレイがあります。
スタンド背面には収納スペースを装備、STBを収納可能です。また直径50mmのキャスターを装備、前輪部はストッパー付き。

材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)18ねじピッチ(mm)【ディスプレイ対応取付】(縦・横)各100/200/300/400以内 ※横100mmでお取付の際ディスプレイラケットを逆に取り付ける必要があります。最大積載量(kg)~30迄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523.2×500×1204ディスプレイ43~65インチ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440601SS-IC65VTU2
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする