PGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン)

PGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン) - PGYTECH

PGYTECH カメラストラップ プロは、プロのフォトグラファーのために設計されたモデルです。通気性と快適性に優れた幅広の通気パッドを採用し、クロスボディ/片肩がけの両方に対応。スリング使用時の安定性を高める着脱式のアンダーストラップも付属しています。
PGYTECH独自のデュアルポイント・クイックリリースバックルにより、カメラの着脱や位置調整が素早く行え、撮影と移動の切り替えもスムーズ。さらにこのシステムは、カメラ・三脚・その他アクセサリー間での素早い切り替えにも対応し、ワークフローの効率を大幅に向上させます。
ストラップの長さは最大145cmまで調整可能で、身長150~190cmのユーザーに対応。Dリングも内蔵されており、小物類の取り付けにも便利です。

材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン長さ(mm)(調整可能)830~1450幅(mm)【ショルダーパッド】60【ウェビング】25質量(g)138耐荷重(kg)90内容量1個
注意
※互換性:主要ブランドのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ(
※一部機種を除く)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60441240P-CB-531
18,750
15,000
16,500(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする