曜日別特売

PGYTECH OnePro ST Backpack (ナイトカモフラージュ)

PGYTECH OnePro ST Backpack (ナイトカモフラージュ) - PGYTECHPGYTECH OnePro ST Backpack (ナイトカモフラージュ) - PGYTECHPGYTECH OnePro ST Backpack (ナイトカモフラージュ) - PGYTECHPGYTECH OnePro ST Backpack (ナイトカモフラージュ) - PGYTECH

OnePro STは超望遠レンズ対応のプロ仕様バックパックです。登山用グレードの背負い心地で長時間の快適な携行を実現し、600~1200mm単焦点レンズ付きカメラに対応。軽量かつ高保護構造で、前面フルオープン設計により素早く機材にアクセスできます。迷彩レインカバーや防水ファスナー、三脚・双眼鏡取付用アタッチメント、AirTag収納、バッテリー管理ポケットなど、多機能かつ実用的な設計で、過酷な屋外撮影にも最適です。

用途カメラバッグ寸法(mm)【外寸】620×300×250【内寸】590×270×220質量(g)【仕切り込】2820【仕切りなし】2200容量(L)45素材【表地】ポリエステル 100%【裏地】ナイロン 100%内容量1個
注意
※互換性:600~1200mmの単焦点レンズを装着したカメラボディ1台に対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60441179P-CB-258
45,000
36,000
39,600(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする