モニターアームデュアルタイプ

モニターアームデュアルタイプ - ハヤミ工産

フレキシブルな動きで最適なデスクワークスペースを実現。
シングルタイプやデュアルタイプをラインナップ。
オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから中型モニターまで、自由なレイアウトを可能にします。

付属品モニター取付ネジM4×14mm 8本質量(kg)約4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×552.5総耐荷重(kg)18角度調節前方45°、後方45°、左右各180°(任意調節可能)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442396MA-22D
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする