【オーダー】円形 ウレタンフォーム

【オーダー】円形 ウレタンフォーム - ノーブランド【オーダー】円形 ウレタンフォーム - ノーブランド【オーダー】円形 ウレタンフォーム - ノーブランド
(1件のレビュー)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。

用途吸音材、緩衝材など形状円形材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※円形・ドーナツ形状の場合、厚みが厚くなるほどプロッタの刃の影響で天地の寸法差が発生しやすくなります。刃の幅の影響で寸法精度が出にくいことがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
60443647RSCP-PUエーテル系ウレタンフォーム127.5±19.6N
オープン
107
118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
60443656RSCP-PUCエーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)-
オープン
113
124(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: パイプ内へのオイル塗布
秋田住友ベーク株式会社製造業

外径12mmで指定したが10mm程度しかなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする