ノーブランド
【オーダー】円形 EPTゴム
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
エチレン・プロピレンゴムのゴムシート
耐候性に優れています。
用途
屋外用パッキンなど
形状
円形
備考
素材豆知識は
こちら
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
硬度
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
60443751
RSCP-EPT
EPTゴムシート
黒
デュロメーターA65
エチレンプロピレン
オープン
¥
127~
¥
140~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
62433449
RSCP-EPTPO65
エチレンプロピレンゴム(EPT)
黒
アスカ―A 65度
エチレンプロピレンゴム
オープン
¥
491~
¥
540~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433458
RSCP-EPTW65
エチレンプロピレンゴム(EPT)
白
アスカ―A 65度
エチレンプロピレンゴム
オープン
¥
500~
¥
550~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
~
/
税込
¥
1,815
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
~
/
税込
¥
2,970
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。