曜日別特売

【オーダー】円形 シリコンゴム

【オーダー】円形 シリコンゴム - ノーブランド【オーダー】円形 シリコンゴム - ノーブランド【オーダー】円形 シリコンゴム - ノーブランド【オーダー】円形 シリコンゴム - ノーブランド【オーダー】円形 シリコンゴム - ノーブランド【オーダー】円形 シリコンゴム - ノーブランド【オーダー】円形 シリコンゴム - ノーブランド【オーダー】円形 シリコンゴム - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
シリコンゴムを主成分としたゴムシート
耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。

用途電子機器部品など形状円形備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
60443778RSCP-SRシリコンゴムシート乳白色デュロメーターA48
オープン
223
245(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
62433476RSCP-SR50シリコンゴム半透明アスカ―A 50度
オープン
2,366
2,603(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433485RSCP-SRB50シリコンゴムアスカ―A 50度
オープン
2,547
2,802(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433501RSCP-SRB60シリコンゴム灰白アスカ―A 60度
オープン
2,547
2,802(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650~/税込¥1,815~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,700~/税込¥2,970~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000~/税込¥3,300~

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする