ノーブランド
【オーダー】円形(中抜き) ウレタンフォーム
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
用途
吸音材、緩衝材など
形状
円形(中抜き)
色
黒
材種
ウレタンゴム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※円形・ドーナツ形状の場合、厚みが厚くなるほどプロッタの刃の影響で天地の寸法差が発生しやすくなります。刃の幅の影響で寸法精度が出にくいことがあります。
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
60443830
RSRP-PU
エーテル系ウレタンフォーム
127.5±19.6N
オープン
¥
199~
¥
219~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
60443839
RSRP-PUC
エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)
-
オープン
¥
204~
¥
224~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。