曜日別特売

【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム

【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) シリコンゴム - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
シリコンゴムを主成分としたゴムシート
耐熱・耐寒、耐油性に加え、特に電気絶縁性に優れています。

用途電子機器部品など形状円形(中抜き)サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
硬度
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
60443961RSRP-SRシリコンゴムシート乳白色デュロメーターA48その他ゴム
オープン
314
345(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
62433729RSRP-SR50シリコンゴム半透明アスカ―A 50度シリコンゴム
オープン
2,559
2,815(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433738RSRP-SRB50シリコンゴムアスカ―A 50度シリコンゴム
オープン
2,740
3,014(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
62433747RSRP-SRB60シリコンゴム灰白アスカ―A 60度シリコンゴム
オープン
2,740
3,014(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650~/税込¥1,815~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,700~/税込¥2,970~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000~/税込¥3,300~

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする