3灯ブラックライト

3灯ブラックライト - コンテック3灯ブラックライト - コンテック3灯ブラックライト - コンテック3灯ブラックライト - コンテック3灯ブラックライト - コンテック3灯ブラックライト - コンテック3灯ブラックライト - コンテック3灯ブラックライト - コンテック

UV-LED3灯タイプのハンディUVライトです。トイレや台所の見えない汚れを確認したり、偽造美術品や骨とう品の修復有無確認、宝石等の品質検査、お札やパスポート等の真贋判定など様々なシーンでご活用いただけます。

電源単4アルカリ乾電池×3連続使用時間(時間)約15LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3寸法(mm)Φ40×129質量(g)150紫外線波長(nm)375内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用時間(時間)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60447129BL-LED3430-UV約15Φ40×129150
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする