曜日別特売

18-8 テーパー型平底シンク

18-8 テーパー型平底シンク - SUGICO(スギコ)18-8 テーパー型平底シンク - SUGICO(スギコ)18-8 テーパー型平底シンク - SUGICO(スギコ)18-8 テーパー型平底シンク - SUGICO(スギコ)18-8 テーパー型平底シンク - SUGICO(スギコ)18-8 テーパー型平底シンク - SUGICO(スギコ)18-8 テーパー型平底シンク - SUGICO(スギコ)18-8 テーパー型平底シンク - SUGICO(スギコ)

自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。
テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質SUS304内容量1個
関連資料:寸法図(0.09MB)
注意
※シンクトップの穴開け施工に当たっては、必ず現物合わせで行って下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
槽寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60444225SH-3306CP267×97(上径)Φ233(底径)Φ167×H96
6,300
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
60444241SH-3307CP283×115(上径)Φ249(底径)Φ167×H114
7,200
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
60444250SH-3308CP330×115(上径)Φ300(底径)Φ222×H114
8,100
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
60444259SH-3309CP350×140(上径)Φ320(底径)222×H139
10,600
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする