SUGICO(スギコ)
18-8 大型タンク運搬用台車(ナイロン車)
キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。
キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。
車輪幅(mm)
35
取付高(mm)
キャスター:100
キャスター(mm)
Φ75幅広 (ナイロン車)4輪自在
耐荷重(kg)
約200
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60444347
DL-4640(40cm)
405×50
¥
90,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60444356
DL-4645(45cm)
455×50
¥
91,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60444365
DL-4650(50cm)
505×50
¥
92,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60444381
DL-4655(55cm)
555×50
¥
93,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60444390
DL-4660(60cm)
605×50
¥
94,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください