SUGICO(スギコ)
18-8 テーパー容器本体
完全HACCP対応型大型ステンレスコンテナー
独自のテーパー構造で収納時は重ねて保管でき、収納スペースを有効に使えます。また、蓋をすることにより重ねて使用する事が可能になりました。
材質
SUS304
質量(kg)
約4.7
容量(L)
約61
直径×高さ(mm)
【内寸】495×340【外寸】537×348 (取手含まず)
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.08MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60444268
SH-6761 61L
¥
81,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください