セーブインダストリー
フレキシブル センサーライト
材質
ABS樹脂
質量(g)
95
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
3
全光束(Lm)
白色/200、暖色/180
センサー
感知角度:100°
サイズ(mm)
60×200×60
感知距離(m)
2.5~3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60446605
SV-8180
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください