JAPPY
六角軸ビニールホルソーロング
プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適
塩ビパイプを綺麗に貫通可能
ビニル板貫通の瞬間、切片が落下
コンパネなど木材へも用途拡大
使いやすい六角軸を採用
用途
プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、コンパネ12mm、フローリング、石膏ボードの穴あけにご使用いただけます
材質
S45C
タイプ
六角軸(対辺6.35mm)
シャンク径(Φmm)
6.35
刃厚(mm)
1.5
適合工具
充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60444828
KVL-21-JP
77
Φ21
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
60444837
KVL-22-JP
83
Φ22
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
60444846
KVL-27-JP
100
Φ27
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
60444855
KVL-33-JP
127
Φ33
¥
7,850
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
60444871
KVL-35-JP
135
Φ35
¥
8,850
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください