アルミス
樹脂製段差解消スロープワイド
軽量で、のり面に引っ掛けるだけの簡単設置
格子加工で滑りづらい
用途
バイクガレージの段差解消に
車いすも使用可能
材質
HDPE
質量(kg)
3.9
耐荷重(kg)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
69×69×12
内容量
1台
注意
※適応段差:8~25cm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60446456
AK-DS6969
69×69×12
450
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600