曜日別特売

コンパクト形蛍光灯

コンパクト形蛍光灯 - 東京メタルコンパクト形蛍光灯 - 東京メタルコンパクト形蛍光灯 - 東京メタルコンパクト形蛍光灯 - 東京メタルコンパクト形蛍光灯 - 東京メタルコンパクト形蛍光灯 - 東京メタルコンパクト形蛍光灯 - 東京メタルコンパクト形蛍光灯 - 東京メタル

4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。

材質樹脂、ガラス定格寿命(時間)8000内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
全光束(Lm)
寸法(mm)
光源色
質量(g)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60446551FDL13EXNTMGY10q-2800ガラス径16.5×長さ117昼白色5000K62.813
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
60446560FDL13EXLTMGY10q-2800ガラス径16.5×長さ117電球色3000K62.813
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
60446569FDL18EXNTMGY10q-31070ガラス径16.5×長さ127昼白色5000K67.618
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
60446578FDL18EXLTMGY10q-31070ガラス径16.5×長さ127電球色3000K67.618
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
60446587FDL27EXNTMGY10q-41400ガラス径16.5×長さ142昼白色5000K7327
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
60446596FDL27EXLTMGY10q-41400ガラス径16.5×長さ142電球色3000K7327
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする