SUGICO(スギコ)
18-8タンク運搬用台車(ゴム車)
寸胴やキッチンポットなどの運搬用台車です。
材質
SUS304
車輪径(Φmm)
Φ50
取付高(mm)
【キャスター】65
キャスター
自在車ストッパー無×2/ 自在車ストッパー付×2
直径×高さ(mm)
【内寸】305×40
内容量
1個
注意
※容器を載せる際は台車の中心に置き、転倒しないよう十分注意してください。
※移動時は、タンクや容器が倒れないようしっかりと持ち、段差や障害物による転倒に十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60447531
TO-511
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください