曜日別特売

Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル

Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル - 原田産業Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル - 原田産業Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル - 原田産業Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル - 原田産業Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル - 原田産業Grippaz グリッパーズサニフィールドニトリル - 原田産業

魚のうろこ状加工により、水や油が付着した対象物もしっかりつかめる新次元のグリップ力を発揮。
厚み0.17mmのタイプで破れにくく、異物混入リスクを低減。
特殊配合により、ソフトで優れたフィット感を実現。細かな作業にも対応可能。
食品衛生法に適合しており、食品調理にも安心して使用可能。濃い青色で異物混入時も発見しやすい。
左右兼用で無駄なく使え、破れにくいため使用枚数を減らし環境負荷を軽減。

用途食品工場での加工、厨房での食品調理、清掃作業仕様左右兼用厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.15【袖口】0.13全長(mm)約300ブルー規格食品衛生法適合機能伸縮性、グリップ力粉有無粉無エンボス加工外エンボス内容量1箱(50枚)
注意
※この手袋は医療承認を取っておりません。手術用手袋としてご使用しないでください。
※薬品・溶剤の種類によって、ご使用に適さない場合があります。十分に安全をご確認の上ご使用ください。
※ピンホール・破れ等が生じている場合があります。使用前にご確認の上ご使用ください。
※薬品やその蒸気が製品に付着した場合、ひび等の発生や強度低下の原因となることがあります。速やかに廃棄してください。
※体質により湿疹・かぶれ等をおこす事があります。異常が認められた場合、手袋の使用を中止し医師にご相談してください。
※着用時に熱湯、熱された器具などの熱いものを触らないでください。また、火のそばでのご使用は避けてください。火傷の原因となります。
※ご使用後は、各自治体の関係法令に従って廃棄してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60447996-M
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
60448005-L
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
60448021-XL
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
60448030-XXL
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする