曜日別特売

アース・クリアノッカーシート

アース・クリアノッカーシート - アース製薬アース・クリアノッカーシート - アース製薬アース・クリアノッカーシート - アース製薬アース・クリアノッカーシート - アース製薬アース・クリアノッカーシート - アース製薬アース・クリアノッカーシート - アース製薬アース・クリアノッカーシート - アース製薬アース・クリアノッカーシート - アース製薬

貼るだけ簡単、不快な害虫を忌避する透明防虫テープ。切らずにそのまま貼れるシートタイプです。効果は約90日持続。(サイズ:幅50mm 長さ150mm)

用途不快害虫防虫成分【有効成分】ピレスロイド系殺虫剤(プロフルトリン)使用方法(1)処理面の汚れを中性洗剤等できれいに取りのぞいてください。(2)白色の剥離紙を剥がしてください。(3)空気が入らないように布等でおさえながら、処理面に貼ってください。(4)本品表面の青色の薬剤保護フィルムを剥がしてください。容量8枚入シリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×192×2適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ショウジョウバエ、ガ使用場所窓ガラス、玄関ドア使用期間約90日(使用環境により異なります)内容量1個(8枚)
注意
※使用片法を厳守し、定められた用途以外には使用しないこと。
※薬剤によってアレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、本品の処理作業には従事しないこと。
※本品に触れた手で目をこすらないこと。
※本品を取り扱った後は石けんと水で手をよく洗うこと。
※本品を多量に、あるいは頻繁に取り扱う場合はゴム手袋を着用すること。
※万?、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けること。
※変形や変質の原因となるので、高温になる所には処理しないこと。
※子供やペットが触れたり、いたずらしたりする場所には処理しないこと。
※処理面によっては、糊残りによる汚染、損傷が生じる場合があるため、あらかじめ目立たない部分で試してから使用すること。
※直射日光のあたる所や高温になる所を避け、子供や第三者の監督が必要な片の手の届かない涼しい所に保管すること。
※食品、食器、飼料などと区別して保管すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604479874901080315816
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする