曜日別特売

壁寄せスタンド

壁寄せスタンド - 朝日木材加工壁寄せスタンド - 朝日木材加工壁寄せスタンド - 朝日木材加工壁寄せスタンド - 朝日木材加工壁寄せスタンド - 朝日木材加工壁寄せスタンド - 朝日木材加工

美しい木目のテレビスタンド。サウンドバー棚板も標準装備。 気軽にホームシアターを始められます。
(※テレビ及び機器などは商品に含まれておりません。 )キャスター付きで移動がらくらく。
キャスター付きで移動ラクラク

用途会議室、企業エントランス、ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。付属品六角レンチ材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチールタイプ組み立て式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125内容量1個
注意
※個人宅への配送は不可です。テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。テレビ(ディスプレイ)は含まれておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60447865WS-C590-NA16.5ナチュラル木目&白木目3524~55V型
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60447881WS-C590-DB16.5ダークブラウン木目&黒木目3524~55V型
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60447890WS-C590-AG16.5アッシュグレー木目&黒木目3524~55V型
34,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60447899WS-C690-NA17.5ナチュラル木目&白木目4532~77V型
34,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60447908WS-C690-DB17.5ダークブラウン木目&黒木目4532~77V型
34,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60447917WS-C690-AG17.5アッシュグレー木目&黒木目4532~77V型
34,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする