ベッドガード

ベッドガード - パークレーンベッドガード - パークレーンベッドガード - パークレーンベッドガード - パークレーンベッドガード - パークレーンベッドガード - パークレーンベッドガード - パークレーンベッドガード - パークレーン

子供の寝相によるベッドからの落下防止や、高齢者の介護用にも最適です。
寝返りで布団がズレ落ちてしまう悩みを解消し、朝まで快適に眠れる環境をつくります。
マットレス下に差し込むだけで使えるので、どなたでも手軽に取り付け可能。
ベッドガードとしての役割だけでなく、ティッシュ掛け・リモコン置き・スマートフォンを立てて動画視聴・タオル掛けなど、多用途に活躍します。

用途落下防止、布団ずれ防止、小物置きセット内容1セット(棚付き1個、棚なし1個)材質【フレーム】鋼、【テーブル】合成樹脂化粧MDFブラック質量(g)2500耐荷重(kg)棚:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【棚なし】約27×40×45、【棚付き】約29.5×55×47スタイルスリム、折りたたみ棚付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60448057TP-10971BK
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする