曜日別特売

Weed 耐切創手袋 ZIZAI ZI-780 冬の耐防寒 ニトリルゴム 耐切創レベルD 10ゲージ Lサイズ(1P個装)

Weed 耐切創手袋 ZIZAI ZI-780 冬の耐防寒 ニトリルゴム 耐切創レベルD 10ゲージ Lサイズ(1P個装) - Weed

保温性の高い裏起毛のアクリル繊維に、アラミド繊維やグラスファイバーを使用することで、防寒機能と耐切創性を兼ね備えた背抜き手袋です。特殊ニトリルゴムでコーティングしているので、-20℃の極寒環境でも硬くなることなく、スムーズに作業できます。冷凍・冷蔵環境や冬場の機械メンテナンス作業など、耐切創性が求められる作業を行なう方におすすめです。

用途
機械加工業・自動車関連業に。
土木・建築・建設作業に。
ガラス加工・板金作業に。
農業・林業に。
材質ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)2.32サイズL入数(双)1機能保温性、防寒機能、耐切創性全長(cm)24ゲージ数21耐切創性耐切創レベルD(ANSI:A4)内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60447969ZI 780 L 1P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする