曜日別特売

DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785

DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785 - Weed

金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。
通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。

材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性DEN388規格4×32D(2016)内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60447926DEDCP785_S_1P
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする