真空パッド長円タイプ

真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)
用途耐光・耐オゾンが求められる用途、水分のある雰囲気中での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状長円内容量1個
注意
※導電性シリコーンゴムの材質は、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)の材質は、ブタジエンゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※パッドサイズ:2×4、3.5×7mmに導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)の設定はありません。
※導電性NBR(低抵抗タイプ)の材質は、ニトリルゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※ニトリルゴム(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
※パッドサイズ:4×30mmのゴム材質には、ウレタン(U)とフッ素(F)の設定がありません。
全13種類を絞り込む
パッド寸法(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60448581VP2x4EEP2×4
528
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448590VP3.5x7EEP3.5×7
528
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448599VP4x10EEP4×10
528
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448608VP5x10EEP5×10
528
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448617VP6x10EEP6×10
528
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448626VP4x20EEP4×20
594
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448635VP5x20EEP5×20
594
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448651VP6x20EEP6×20
594
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448660VP8x20EEP8×20
594
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448669VP4x30EEP4×30
660
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448678VP5x30EEP5×30
660
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448687VP6x30EEP6×30
660
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448696VP8x30EEP8×30
660
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする