真空パッド長円タイプ

真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)真空パッド長円タイプ - PISCO(ピスコ)
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板外装色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状長円内容量1個
注意
※導電性シリコーンゴムの材質は、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)の材質は、ブタジエンゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※パッドサイズ:2×4、3.5×7mmに導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)の設定はありません。
※導電性NBR(低抵抗タイプ)の材質は、ニトリルゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※ニトリルゴム(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
※パッドサイズ:4×30mmのゴム材質には、ウレタン(U)とフッ素(F)の設定がありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60448319VP5x10EU5×10
968
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448328VP6x10EU6×10
968
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448337VP2x4EU2×4
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448346VP3.5x7EU3.5×7
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448355VP4x20EU4×20
1,089
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448371VP5x20EU5×20
1,089
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448380VP6x20EU6×20
1,089
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448389VP8x20EU8×20
1,089
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448398VP5x30EU5×30
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448407VP6x30EU6×30
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
60448416VP8x30EU8×30
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする