曜日別特売

コンパクト ホットプレート 無段階温度調節 フッ素加工

コンパクト ホットプレート 無段階温度調節 フッ素加工 - オーム電機コンパクト ホットプレート 無段階温度調節 フッ素加工 - オーム電機コンパクト ホットプレート 無段階温度調節 フッ素加工 - オーム電機コンパクト ホットプレート 無段階温度調節 フッ素加工 - オーム電機コンパクト ホットプレート 無段階温度調節 フッ素加工 - オーム電機コンパクト ホットプレート 無段階温度調節 フッ素加工 - オーム電機

コンパクトサイズで使いやすい
無段階(80~230度)の温度調節レバー付き
プレートが外せてお手入れしやすい
着脱式電源コードで収納もお手入れも簡単
本体一体式ヒーター
フッ素樹脂加工プレート
手軽でおいしいを食卓に、いろいろな料理にチャレンジできる

付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約2520(ふた含む)コード長さ(m)約1.0定格消費電力(W)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)384×172×252(ふた含む)温度調節範囲(℃)温度調整レバー:80~230定格電圧 AC V100(50/60Hz)内容量1台
取扱説明書:(2.29MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60451250COK-PYH800-W
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする