【特長】
グロースターター器具専用交換ランプ
電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)
直管蛍光ランプ40形相当
広く明るいガラス管
口金:G13
消費電力:18.0W
平均演色評価数:Ra80
定格寿命:40,000時間
【仕様】
寸法:全長1198mm × 外径28.0mm
質量:197g
定格入力電圧:AC100V/200V
周波数:50/60Hz
定格消費電力:18.0W
定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA
適応口金:G13
※屋内用(屋外使用禁止)


