オレンジコグベルト RCLB形

オレンジコグベルト RCLB形 - 三ツ星ベルト

農業機械用Vベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形のベルトです。
コグタイプは発熱が小さく、耐熱・耐亀裂性に優れています。
側面に帆布が無いローエッジ仕様の為、グリップ力が大きく高馬力伝達ができます。
一般的なVベルトに比べ薄形で耐屈曲性に優れています。

ベルト形RCLBベルト呼び長さ(inch)26ベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)10角度(°)36内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト幅(mm)
ベルト高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60451180RCLB-262616.510
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする